Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Finimetal - Radiateur colonne DL 5-0300 30 GS2222 0 - D5030_30

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - acier

  • hauteur - 300 mm

  • longueur - 1500 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 891 W

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1680 W

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438149983559

Réf. Sonepar

00090000079

Réf. Fournisseur

D5030_30

Marque

Finimetal

matériau:

acier

hauteur:

300 mm

longueur:

1500 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

891 W

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1680 W

exposant N:

1.241

contenu en eau:

27.9 l

Téolys 5-0300 30 Gs2222 0, Puissance: 1679W (Blanc RAL9016)

Un produit Finimetal

Découvrez toute la gamme Finimetal