Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Finimetal - Radiateur colonne DL 5-0300 40 GS2222 0 - D5030_40

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - acier

  • hauteur - 300 mm

  • longueur - 2000 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1188 W

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 2240 W

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438257061354

Réf. Sonepar

00090000080

Réf. Fournisseur

D5030_40

Marque

Finimetal

matériau:

acier

hauteur:

300 mm

longueur:

2000 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

1188 W

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

2240 W

exposant N:

1.241

contenu en eau:

37.2 l

Téolys 5-0300 40 Gs2222 0, Puissance: 2239W (Blanc RAL9016)

Un produit Finimetal

Découvrez toute la gamme Finimetal