Finimetal - Radiateur colonne DT 2-1000 10 M UN--22 0 - 27-2100/10

CopieCopie
Finimetal - Radiateur colonne DT 2-1000 10 M UN--22   0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - acier

  • hauteur - 1000 mm

  • longueur - 500 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 394 W

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 753 W

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438149624537

Réf. Sonepar

00090962453

Réf. Fournisseur

27-2100/10

Marque

Finimetal

matériau:

acier

hauteur:

1000 mm

longueur:

500 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

394 W

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

753 W

exposant N:

1.268

contenu en eau:

10.1 l

pays de fabrication:

GRECE

Teolys Twin Type 0, Hauteur 1000mm, Largeur 500mm, Puissance 753 W (Blanc RAL9016)

Un produit Finimetal

Découvrez toute la gamme Finimetal