Non retournable

Finimetal - Radiateur colonne DT 2-1000 12 M UN--22 0 - 27-2100/12

CopieCopie
Finimetal - Radiateur colonne DT 2-1000 12 M UN--22   0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - acier

  • hauteur - 1000 mm

  • longueur - 600 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 473 W

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 904 W

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438149622823

Réf. Sonepar

00090962282

Réf. Fournisseur

27-2100/12

Marque

Finimetal

matériau:

acier

hauteur:

1000 mm

longueur:

600 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

473 W

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

904 W

exposant N:

1.268

contenu en eau:

12.12 l

pays de fabrication:

GRECE

Teolys Twin Type 0, Hauteur 1000mm, Largeur 600mm, Puissance 904 W (Blanc RAL9016)

Quelques mots du fabricant :

Nous sommes un groupe international avec le portefeuille de produits le plus vaste dans le domaine des systèmes et solutions de chauffage et de rafraichissement durables. Comfort delivered est notre promesse à tous nos clients

Un produit Finimetal

Découvrez toute la gamme Finimetal