Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Finimetal - Radiateur colonne DT 2-1200 12 M UN--22 0 - 27-2120/12

CopieCopie
Finimetal - Radiateur colonne DT 2-1200 12 M UN--22   0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - acier

  • hauteur - 1200 mm

  • longueur - 600 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 557 W

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1073 W

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438149624551

Réf. Sonepar

00090962455

Réf. Fournisseur

27-2120/12

Marque

Finimetal

matériau:

acier

hauteur:

1200 mm

longueur:

600 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

557 W

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1073 W

exposant N:

1.282

contenu en eau:

14.28 l

Teolys Twin Type 0, Hauteur 1200mm, Largeur 600mm, Puissance 1073 W (Blanc RAL9016)

Un produit Finimetal

Découvrez toute la gamme Finimetal