Finimetal - Radiateur colonne DT 2-1500 12 M UN--22 0 - 27-2150/12

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - acier
hauteur - 1500 mm
longueur - 600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 682 W
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1327 W
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6438149622861
Réf. Sonepar
00090962286
Réf. Fournisseur
27-2150/12
Marque
Finimetal
matériau:
acier
hauteur:
1500 mm
longueur:
600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
682 W
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1327 W
exposant N:
1.302
contenu en eau:
17.4 l
Un produit Finimetal
Découvrez toute la gamme Finimetal


