Finimetal - Radiateur décoratif CHO RHH20 10T060 001 C50 R9016 - 10SH20060

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
hauteur - 605 mm
longueur - 600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 869 W
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 457 W
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6438257565784
Réf. Sonepar
00090756578
Réf. Fournisseur
10SH20060
Marque
Finimetal
hauteur:
605 mm
longueur:
600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
869 W
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
457 W
exposant N:
1.26
contenu en eau:
7.8 l
Les Atouts de la gamme:
CHORUS SH
Un produit Finimetal
Découvrez toute la gamme Finimetal


