Finimetal - Radiateur décoratif CHO RHH20 10T120 001 C50 R9016 - 10SH20120

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
hauteur - 605 mm
longueur - 1200 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1738 W
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 913 W
Conditionnement
8 unité(s)
Produit non retournable
EAN
9004465958839
Réf. Sonepar
00090595883
Réf. Fournisseur
10SH20120
Marque
Finimetal
hauteur:
605 mm
longueur:
1200 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1738 W
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
913 W
exposant N:
1.26
contenu en eau:
15.6 l
Les Atouts de la gamme:
CHORUS SH
Un produit Finimetal
Découvrez toute la gamme Finimetal


