Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Finimetal - Radiateur décoratif CHO RHH20 10T140 001 C50 R9016 - 10SH20140

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • hauteur - 605 mm

  • longueur - 1400 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 2027 W

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1065 W

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438257687912

Réf. Sonepar

00090768791

Réf. Fournisseur

10SH20140

Marque

Finimetal

hauteur:

605 mm

longueur:

1400 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

2027 W

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

1065 W

exposant N:

1.26

contenu en eau:

18.2 l

Chorus Réhabilitation H20 10T140 001 C50, Puissance: 2027W (Blanc RAL9016)

Les Atouts de la gamme:

CHORUS SH

Un produit Finimetal

Découvrez toute la gamme Finimetal