Finimetal - Radiateur décoratif CHORUS H28 02T100 R50 F03Blanc - 2SH28100

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • hauteur - 155 mm

  • longueur - 1000 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 682 W

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 368 W

Conditionnement

  • 15 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9004465958860

Réf. Sonepar

00090595886

Réf. Fournisseur

2SH28100

Marque

Finimetal

hauteur:

155 mm

longueur:

1000 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

682 W

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

368 W

exposant N:

1.21

contenu en eau:

2.96 l

Chorus H28 02T100 R50 F03, Puissance: 682W (Blanc RAL9016)

Les Atouts de la gamme:

CHORUS SH

Un produit Finimetal

Découvrez toute la gamme Finimetal