Finimetal - Radiateur décoratif CHORUS H28 02T150 R50 F03Blanc - 2SH28150

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
hauteur - 155 mm
longueur - 1500 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1023 W
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 551 W
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
9007822335007
Réf. Sonepar
00090233500
Réf. Fournisseur
2SH28150
Marque
Finimetal
hauteur:
155 mm
longueur:
1500 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1023 W
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
551 W
exposant N:
1.21
contenu en eau:
4.44 l
Les Atouts de la gamme:
CHORUS SH






