Finimetal - Radiateur décoratif CHORUS H28 03T100 R50 F03Blanc - 3SH28100

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
hauteur - 230 mm
longueur - 1000 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 936 W
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 500 W
Conditionnement
15 unité(s)
Produit non retournable
EAN
9004465958877
Réf. Sonepar
00090595887
Réf. Fournisseur
3SH28100
Marque
Finimetal
hauteur:
230 mm
longueur:
1000 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
936 W
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
500 W
exposant N:
1.228
contenu en eau:
4.44 l
Les Atouts de la gamme:
CHORUS SH
Un produit Finimetal
Découvrez toute la gamme Finimetal


