Finimetal - Radiateur décoratif CHORUS H28 03T180 R50 F03Blanc - 3SH28180

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
hauteur - 230 mm
longueur - 1800 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1685 W
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 900 W
Conditionnement
15 unité(s)
Produit non retournable
EAN
9004465958921
Réf. Sonepar
00090595892
Réf. Fournisseur
3SH28180
Marque
Finimetal
hauteur:
230 mm
longueur:
1800 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1685 W
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
900 W
exposant N:
1.228
contenu en eau:
7.99 l
Les Atouts de la gamme:
CHORUS SH
Un produit Finimetal
Découvrez toute la gamme Finimetal


