Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Finimetal - Radiateur décoratif CHORUS H28 04T150 R50 F03Blanc - 4SH28150

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • hauteur - 305 mm

  • longueur - 1500 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1793 W

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 949 W

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9004465958914

Réf. Sonepar

00090595891

Réf. Fournisseur

4SH28150

Marque

Finimetal

hauteur:

305 mm

longueur:

1500 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1793 W

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

949 W

exposant N:

1.245

contenu en eau:

8.88 l

Chorus H28 04T150 R50 F03, Puissance: 1793W (Blanc RAL9016)

Les Atouts de la gamme:

CHORUS SH

Un produit Finimetal

Découvrez toute la gamme Finimetal