Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Finimetal - Radiateur décoratif CHORUS H28 04T250 R50 F03Blanc - 4SH28250

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • hauteur - 305 mm

  • longueur - 2500 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 2988 W

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1582 W

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9004465958952

Réf. Sonepar

00090595895

Réf. Fournisseur

4SH28250

Marque

Finimetal

hauteur:

305 mm

longueur:

2500 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

2988 W

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

1582 W

exposant N:

1.245

contenu en eau:

14.8 l

Chorus H28 04T250 R50 F03, Puissance: 2988W (Blanc RAL9016)

Les Atouts de la gamme:

CHORUS SH

Un produit Finimetal

Découvrez toute la gamme Finimetal