Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Finimetal - Radiateur décoratif CHORUS V10 04T180 RU F01Blanc - 4SV10180

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • hauteur - 1800 mm

  • longueur - 305 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 596 W

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 303 W

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9004465958969

Réf. Sonepar

00090595896

Réf. Fournisseur

4SV10180

Marque

Finimetal

hauteur:

1800 mm

longueur:

305 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

596 W

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

303 W

exposant N:

1.32335

contenu en eau:

4.8 l

Chorus V10 04T180 RU F01, Puissance: 596W (Blanc RAL9016)

Les Atouts de la gamme:

CHORUS SV

Un produit Finimetal

Découvrez toute la gamme Finimetal