Finimetal - Radiateur décoratif CHORUS V10 06T200 RU F01Blanc - 6SV10200

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • hauteur - 2000 mm

  • longueur - 455 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 991 W

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 505 W

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9004465959058

Réf. Sonepar

00090595905

Réf. Fournisseur

6SV10200

Marque

Finimetal

hauteur:

2000 mm

longueur:

455 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

991 W

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

505 W

exposant N:

1.31967

contenu en eau:

7.8 l

pays de fabrication:

FRANCE

Chorus V10 06T200 RU F01, Puissance: 991W (Blanc RAL9016)

Un produit Finimetal

Découvrez toute la gamme Finimetal