Finimetal - Radiateur décoratif CHORUS V10 06T220 RU F01Blanc - 6SV10220

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 2200 mm
longueur - 455 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1094 W
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 553 W
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
CHORUS SV
EAN
9004465959126
Réf. Sonepar
00090595912
Réf. Fournisseur
6SV10220
Marque
Finimetal
hauteur:
2200 mm
longueur:
455 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1094 W
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
553 W
exposant N:
1.33593
contenu en eau:
8.5 l
Les Atouts de la gamme:
CHORUS SV




