Finimetal - Radiateur décoratif CHORUS V10 08T180 RU F01Blanc - 8SV10180

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
hauteur - 1800 mm
longueur - 605 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1190 W
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 605 W
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
9004465959003
Réf. Sonepar
00090595900
Réf. Fournisseur
8SV10180
Marque
Finimetal
hauteur:
1800 mm
longueur:
605 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1190 W
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
605 W
exposant N:
1.32335
contenu en eau:
9.5 l
Les Atouts de la gamme:
CHORUS SV
Un produit Finimetal
Découvrez toute la gamme Finimetal


