Finimetal - Radiateur décoratif CHORUS V10 08T200 RU F01Blanc - 8SV10200

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • hauteur - 2000 mm

  • longueur - 605 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1322 W

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 674 W

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9004465959072

Réf. Sonepar

00090595907

Réf. Fournisseur

8SV10200

Marque

Finimetal

hauteur:

2000 mm

longueur:

605 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1322 W

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

674 W

exposant N:

1.31967

contenu en eau:

10.4 l

Chorus V10 08T200 RU F01, Puissance: 1322W (Blanc RAL9016)

Les Atouts de la gamme:

CHORUS SV

Finimetal

Un produit Finimetal

Découvrez toute la gamme Finimetal