En raison des incendies dans le Sud-Ouest, des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Finimetal - Radiateur décoratif CHORUS V10 09T200 RU F01Blanc - 9SV10200

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • hauteur - 2000 mm

  • longueur - 680 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1487 W

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 758 W

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9004465959089

Réf. Sonepar

00090595908

Réf. Fournisseur

9SV10200

Marque

Finimetal

hauteur:

2000 mm

longueur:

680 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1487 W

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

758 W

exposant N:

1.31967

contenu en eau:

11.7 l

Chorus V10 09T200 RU F01, Puissance: 1487W (Blanc RAL9016)

Les Atouts de la gamme:

CHORUS SV

Un produit Finimetal

Découvrez toute la gamme Finimetal