Finimetal - Radiateur décoratif CHORUS V10 11T200 RU F01Blanc - 11SV10200

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • hauteur - 2000 mm

  • longueur - 830 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1817 W

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 926 W

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9004465959102

Réf. Sonepar

00090595910

Réf. Fournisseur

11SV10200

Marque

Finimetal

hauteur:

2000 mm

longueur:

830 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1817 W

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

926 W

exposant N:

1.31967

contenu en eau:

14.3 l

Chorus V10 11T200 RU F01, Puissance: 1817W (Blanc RAL9016)

Les Atouts de la gamme:

CHORUS SV

Un produit Finimetal

Découvrez toute la gamme Finimetal