Finimetal - Radiateur décoratif CHORUS V10 12T200 RU F01Blanc - 12SV10200

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
hauteur - 2000 mm
longueur - 905 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1982 W
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1010 W
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
9004465959119
Réf. Sonepar
00090595911
Réf. Fournisseur
12SV10200
Marque
Finimetal
hauteur:
2000 mm
longueur:
905 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1982 W
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
1010 W
exposant N:
1.31967
contenu en eau:
15.6 l
Les Atouts de la gamme:
CHORUS SV
Un produit Finimetal
Découvrez toute la gamme Finimetal


