Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Finimetal - Radiateur décoratif CHORUS V20 06T180 RU F01Blanc - 6SV20180

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • hauteur - 1800 mm

  • longueur - 455 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1339 W

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 682 W

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9004465959164

Réf. Sonepar

00090595916

Réf. Fournisseur

6SV20180

Marque

Finimetal

hauteur:

1800 mm

longueur:

455 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1339 W

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

682 W

exposant N:

1.31962

contenu en eau:

13.2 l

Chorus V20 06T180 RU F01, Puissance: 1339W (Blanc RAL9016)

Les Atouts de la gamme:

CHORUS SV

Un produit Finimetal

Découvrez toute la gamme Finimetal