Finimetal - Radiateur décoratif CHORUS V20 06T200 RU F01Blanc - 6SV20200

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • hauteur - 2000 mm

  • longueur - 455 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1474 W

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 751 W

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9004465959201

Réf. Sonepar

00090595920

Réf. Fournisseur

6SV20200

Marque

Finimetal

hauteur:

2000 mm

longueur:

455 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1474 W

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

751 W

exposant N:

1.32132

contenu en eau:

14.5 l

pays de fabrication:

FRANCE

Chorus V20 06T200 RU F01, Puissance: 1474W (Blanc RAL9016)

Un produit Finimetal

Découvrez toute la gamme Finimetal