Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Finimetal - Radiateur décoratif CHORUS V20 06T220 RU F01Blanc - 6SV20220

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • hauteur - 2200 mm

  • longueur - 455 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1607 W

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 818 W

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9004465959270

Réf. Sonepar

00090595927

Réf. Fournisseur

6SV20220

Marque

Finimetal

hauteur:

2200 mm

longueur:

455 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1607 W

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

818 W

exposant N:

1.32308

contenu en eau:

15.9 l

Chorus V20 06T220 RU F01, Puissance: 1607W (Blanc RAL9016)

Les Atouts de la gamme:

CHORUS SV

Un produit Finimetal

Découvrez toute la gamme Finimetal