Finimetal - Radiateur décoratif CHORUS V20 09T220 RU F01Blanc - 9SV20220

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
hauteur - 2200 mm
longueur - 680 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 2411 W
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1227 W
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
9004465959300
Réf. Sonepar
00090595930
Réf. Fournisseur
9SV20220
Marque
Finimetal
hauteur:
2200 mm
longueur:
680 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
2411 W
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
1227 W
exposant N:
1.32308
contenu en eau:
23.8 l
Les Atouts de la gamme:
CHORUS SV
Un produit Finimetal
Découvrez toute la gamme Finimetal


