Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Finimetal - Radiateur décoratif CHORUS V20 10T200 RU F01Blanc - 10SV20200

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • hauteur - 2000 mm

  • longueur - 755 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 2456 W

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1251 W

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9004465959249

Réf. Sonepar

00090595924

Réf. Fournisseur

10SV20200

Marque

Finimetal

hauteur:

2000 mm

longueur:

755 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

2456 W

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

1251 W

exposant N:

1.32132

contenu en eau:

24.2 l

Chorus V20 10T200 RU F01, Puissance: 2456W (Blanc RAL9016)

Les Atouts de la gamme:

CHORUS SV

Un produit Finimetal

Découvrez toute la gamme Finimetal