Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Finimetal - Radiateur décoratif CHORUSH10 10T080 001 C50 R9016 - 10SH10080

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • hauteur - 755 mm

  • longueur - 800 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 646 W

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 342 W

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438257610903

Réf. Sonepar

00090761090

Réf. Fournisseur

10SH10080

Marque

Finimetal

hauteur:

755 mm

longueur:

800 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

646 W

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

342 W

exposant N:

1.247

contenu en eau:

5.92 l

Chorus H10 10T080 001 C50 R9016, Puissance: 646W (Blanc RAL9016)

Les Atouts de la gamme:

CHORUS SH

Un produit Finimetal

Découvrez toute la gamme Finimetal