Finimetal - Radiateur décoratif CHORUSH10 8 T080 001 C50 R9016 - 8SH10080

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
hauteur - 605 mm
longueur - 800 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 522 W
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 277 W
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6438257388680
Réf. Sonepar
00090738868
Réf. Fournisseur
8SH10080
Marque
Finimetal
hauteur:
605 mm
longueur:
800 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
522 W
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
277 W
exposant N:
1.243
contenu en eau:
4.74 l
Les Atouts de la gamme:
CHORUS SH
Un produit Finimetal
Découvrez toute la gamme Finimetal


