Non retournable

Finimetal - Radiateur décoratif CHORUSH10 8 T120 001 C50 R9016 - 8SH10120

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • hauteur - 605 mm

  • longueur - 1200 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 784 W

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 415 W

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9007657817280

Réf. Sonepar

00090781728

Réf. Fournisseur

8SH10120

Marque

Finimetal

hauteur:

605 mm

longueur:

1200 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

784 W

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

415 W

exposant N:

1.243

contenu en eau:

7.1 l

pays de fabrication:

FRANCE

Chorus H10 8 T120 001 C50 R9016, Puissance: 784W (Blanc RAL9016)

Quelques mots du fabricant :

Nous sommes un groupe international avec le portefeuille de produits le plus vaste dans le domaine des systèmes et solutions de chauffage et de rafraichissement durables. Comfort delivered est notre promesse à tous nos clients

Un produit Finimetal

Découvrez toute la gamme Finimetal