Finimetal - Radiateur décoratif électrique EPOK RAD FLUIDE H600 1500W - 3630615

CopieCopie
Finimetal - Radiateur décoratif électrique EPOK RAD FLUIDE H600 1500W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • capacité de chauffage - 1500 W

  • matériau du corps de chauffe - acier

  • couleur - blanc

  • largeur - 900 mm

  • hauteur - 600 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9004465971814

Réf. Sonepar

00090803838

Réf. Fournisseur

3630615

Marque

Finimetal

capacité de chauffage:

1500 W

matériau du corps de chauffe:

acier

couleur:

blanc

largeur:

900 mm

hauteur:

600 mm

pays de fabrication:

FRANCE

Epok H, Horizontal, Hauteur 600mm, Largeur 900mm, Puissance Électrique

Les Atouts de la gamme:

EPOK H

Un produit Finimetal

Découvrez toute la gamme Finimetal