Finimetal - Radiateur décoratif électrique EPOK RAD FLUIDE H600 500W - 3630605

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
capacité de chauffage - 500 W
matériau du corps de chauffe - acier
largeur - 450 mm
hauteur - 600 mm
pays de fabrication - FRANCE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
9004465970053
Réf. Sonepar
00090803834
Réf. Fournisseur
3630605
Marque
Finimetal
capacité de chauffage:
500 W
matériau du corps de chauffe:
acier
largeur:
450 mm
hauteur:
600 mm
pays de fabrication:
FRANCE
Epok H, Horizontal, Hauteur 600mm, Largeur 450mm, Puissance Électrique
Les Atouts de la gamme:
EPOK H
Les Atouts de la gamme:
EPOK H
Un produit Finimetal
Découvrez toute la gamme Finimetal


