Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Finimetal - Radiateur décoratif électrique EPOK RAD FLUIDE H600 750W - 3630607

CopieCopie
Finimetal - Radiateur décoratif électrique EPOK RAD FLUIDE H600 750W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • capacité de chauffage - 750 W

  • matériau du corps de chauffe - acier

  • couleur - blanc

  • largeur - 550 mm

  • hauteur - 600 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9004465970244

Réf. Sonepar

00090803835

Réf. Fournisseur

3630607

Marque

Finimetal

capacité de chauffage:

750 W

matériau du corps de chauffe:

acier

couleur:

blanc

largeur:

550 mm

hauteur:

600 mm

Epok H, Horizontal, Hauteur 600mm, Largeur 550mm, Puissance Électrique

Les Atouts de la gamme:

EPOK H

Un produit Finimetal

Découvrez toute la gamme Finimetal