Finimetal - Radiateur décoratif électrique EPOK V RAD FLUIDE H1800 1000W - 3631810

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
sens de montage - vertical
modèle - standard
capacité de chauffage - 1000 W
matériau du corps de chauffe - acier
couleur - blanc
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
9006892854982
Réf. Sonepar
00090900285
Réf. Fournisseur
3631810
Marque
Finimetal
sens de montage:
vertical
modèle:
standard
capacité de chauffage:
1000 W
matériau du corps de chauffe:
acier
couleur:
blanc
largeur:
400 mm
hauteur:
1845 mm
profondeur:
101 mm
à huile/fluide:
Oui
matériau de la façade:
autre
programmable:
Oui
avec détecteur de présence:
Oui
détection d'ouverture de fenêtre:
Oui
gestion via application:
Non
auto-apprentissage:
Oui
poids:
38 kg
mode de pose:
modèle mural
avec finition décorative:
Non
position du boîtier de commande:
autre
pays de fabrication:
FRANCE
avec télécommande:
Oui
régulation de puissance:
électronique
indice de protection (IP):
IP44
classe de protection:
II
coupe-circuit anti-surchauffe:
Oui
mode hors-gel:
Oui
affichage numérique:
Oui
convient pour un usage domotique:
Non
avec minuterie:
Oui
indicateur de consommation:
Oui
nombre d'ordres (fil pilote):
6
Les Atouts de l'article:
Epok V est un radiateur en acier dont les tubes et collecteurs sont soudés au laser pour former un ensemble harmonieux de colonnes. Les tubes sont aplatis sur la face avant pour obtenir le “profil tubulaire en D”. Cela se traduit par une émission calorifique accrue. LVI vous offre, également une régulation de température sans fil grâce au boîtier de contrôle mural.
Les Atouts de la gamme:
14214839
Un produit Finimetal
Découvrez toute la gamme Finimetal


