Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Finimetal - Radiateur décoratif électrique EPOK V RAD FLUIDE H1800 2000W - 3631820

CopieCopie
Finimetal - Radiateur décoratif électrique EPOK V RAD FLUIDE H1800  2000W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • sens de montage - vertical

  • modèle - standard

  • capacité de chauffage - 2000 W

  • matériau du corps de chauffe - acier

  • couleur - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9006892861270

Réf. Sonepar

00090900295

Réf. Fournisseur

3631820

Marque

Finimetal

sens de montage:

vertical

modèle:

standard

capacité de chauffage:

2000 W

matériau du corps de chauffe:

acier

couleur:

blanc

largeur:

800 mm

hauteur:

1845 mm

profondeur:

101 mm

à huile/fluide:

Oui

matériau de la façade:

autre

programmable:

Oui

avec détecteur de présence:

Oui

détection d'ouverture de fenêtre:

Oui

gestion via application:

Non

auto-apprentissage:

Oui

poids:

76 kg

mode de pose:

modèle mural

avec finition décorative:

Non

position du boîtier de commande:

autre

commande à distance possible:

Oui

avec télécommande:

Oui

régulation de puissance:

électronique

indice de protection (IP):

IP44

classe de protection:

II

coupe-circuit anti-surchauffe:

Oui

mode hors-gel:

Oui

affichage numérique:

Oui

convient pour un usage domotique:

Non

avec minuterie:

Oui

indicateur de consommation:

Oui

nombre d'ordres (fil pilote):

6

Epok V, Horizontal, Hauteur 1845mm, Largeur 800mm, Puissance Électrique 2000W (Blanc RAL9016)

Un produit Finimetal

Découvrez toute la gamme Finimetal