Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Finimetal - Radiateur décoratif électrique EPOK V RAD FLUIDE H2000 1750W - 3632017

CopieCopie
Finimetal - Radiateur décoratif électrique EPOK V RAD FLUIDE H2000 1750W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • capacité de chauffage - 1750 W

  • matériau du corps de chauffe - acier

  • couleur - blanc

  • largeur - 450 mm

  • hauteur - 2045 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9006892288671

Réf. Sonepar

00090900305

Réf. Fournisseur

3632017

Marque

Finimetal

capacité de chauffage:

1750 W

matériau du corps de chauffe:

acier

couleur:

blanc

largeur:

450 mm

hauteur:

2045 mm

matériau de la façade:

autre

avec détecteur de présence:

Oui

détection d'ouverture de fenêtre:

Oui

gestion via application:

Non

auto-apprentissage:

Oui

poids:

68 kg

avec finition décorative:

Non

position du boîtier de commande:

autre

régulation de puissance:

électronique

indice de protection (IP):

IP44

classe de protection:

II

affichage numérique:

Oui

convient pour un usage domotique:

Non

indicateur de consommation:

Oui

nombre d'ordres (fil pilote):

6

Epok V, Horizontal, Hauteur 2045mm, Largeur 450mm, Puissance Électrique 1750W (Blanc RAL9016)

Un produit Finimetal

Découvrez toute la gamme Finimetal