Finimetal - Radiateur décoratif électrique TAMARI H H600 1000W - 3634003

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
sens de montage - horizontal
modèle - standard
capacité de chauffage - 1000 W
matériau du corps de chauffe - acier
couleur - blanc
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
9004465971821
Réf. Sonepar
00090900325
Réf. Fournisseur
3634003
Marque
Finimetal
sens de montage:
horizontal
modèle:
standard
capacité de chauffage:
1000 W
matériau du corps de chauffe:
acier
couleur:
blanc
largeur:
860 mm
hauteur:
600 mm
profondeur:
70 mm
à huile/fluide:
Oui
matériau de la façade:
autre
programmable:
Oui
avec détecteur de présence:
Oui
détection d'ouverture de fenêtre:
Oui
gestion via application:
Non
auto-apprentissage:
Oui
poids:
33 kg
mode de pose:
modèle mural
avec finition décorative:
Non
position du boîtier de commande:
autre
pays de fabrication:
FRANCE
avec télécommande:
Oui
régulation de puissance:
électronique
indice de protection (IP):
IP44
classe de protection:
II
coupe-circuit anti-surchauffe:
Oui
mode hors-gel:
Oui
affichage numérique:
Oui
convient pour un usage domotique:
Non
avec minuterie:
Oui
indicateur de consommation:
Oui
nombre d'ordres (fil pilote):
6
Un produit Finimetal
Découvrez toute la gamme Finimetal


