Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Finimetal - Radiateur décoratif électrique TAMARI RAD FLUIDE H600 1750W - 3634006

CopieCopie
Finimetal - Radiateur décoratif électrique TAMARI RAD FLUIDE H600 1750W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • sens de montage - horizontal

  • modèle - standard

  • capacité de chauffage - 1750 W

  • matériau du corps de chauffe - acier

  • couleur - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9004465970237

Réf. Sonepar

00090900340

Réf. Fournisseur

3634006

Marque

Finimetal

sens de montage:

horizontal

modèle:

standard

capacité de chauffage:

1750 W

matériau du corps de chauffe:

acier

couleur:

blanc

largeur:

1460 mm

hauteur:

600 mm

profondeur:

70 mm

à huile/fluide:

Oui

matériau de la façade:

autre

programmable:

Oui

avec détecteur de présence:

Oui

détection d'ouverture de fenêtre:

Oui

gestion via application:

Non

auto-apprentissage:

Oui

poids:

55 kg

mode de pose:

modèle mural

avec finition décorative:

Non

position du boîtier de commande:

autre

commande à distance possible:

Oui

avec télécommande:

Oui

régulation de puissance:

électronique

indice de protection (IP):

IP44

classe de protection:

II

coupe-circuit anti-surchauffe:

Oui

mode hors-gel:

Oui

affichage numérique:

Oui

convient pour un usage domotique:

Non

avec minuterie:

Oui

indicateur de consommation:

Oui

nombre d'ordres (fil pilote):

6

Tamari H, Horizontal, Hauteur 600mm, Largeur 1460mm, Puissance Électrique 1750W (Blanc RAL9016)

Les Atouts de l'article:

Les lignes nettes et fines du modèle Tamari créent une impression immédiate de robustesse et c’est justement ce qui constitue sa beauté. C’est un radiateur qui assume son impact visuel audacieux, sans être pour autant surchargé. Le modèle Tamari est équipé d’une régulation de température sans fil à partir du boîtier de contrôle mural. Vous pouvez commander un ou plusieurs radiateurs dans la même pièce au moyen d’une seule et même commande à distance.

Les Atouts de la gamme:

14214850

Un produit Finimetal

Découvrez toute la gamme Finimetal