Finimetal - Radiateur décoratif électrique TAMARI V H2000 1750W - 3634011

CopieCopie
Finimetal - Radiateur décoratif électrique TAMARI V H2000 1750W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • sens de montage - vertical

  • modèle - standard

  • capacité de chauffage - 1750 W

  • matériau du corps de chauffe - acier

  • couleur - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9004465971869

Réf. Sonepar

00090900365

Réf. Fournisseur

3634011

Marque

Finimetal

sens de montage:

vertical

modèle:

standard

capacité de chauffage:

1750 W

matériau du corps de chauffe:

acier

couleur:

blanc

largeur:

680 mm

hauteur:

2030 mm

profondeur:

54 mm

à huile/fluide:

Oui

matériau de la façade:

autre

programmable:

Oui

avec détecteur de présence:

Oui

détection d'ouverture de fenêtre:

Oui

gestion via application:

Non

auto-apprentissage:

Oui

poids:

49 kg

mode de pose:

modèle mural

avec finition décorative:

Non

position du boîtier de commande:

autre

pays de fabrication:

FRANCE

avec télécommande:

Oui

régulation de puissance:

électronique

indice de protection (IP):

IP44

classe de protection:

II

coupe-circuit anti-surchauffe:

Oui

mode hors-gel:

Oui

affichage numérique:

Oui

convient pour un usage domotique:

Non

avec minuterie:

Oui

indicateur de consommation:

Oui

nombre d'ordres (fil pilote):

6

Tamari V, Vertical, Hauteur 2030mm, Largeur 680mm, Puissance Électrique 1750W (Blanc RAL9016)

Un produit Finimetal

Découvrez toute la gamme Finimetal