Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KH 22 H=650 L=900 - KTH226460900

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
hauteur - 646 mm
longueur - 900 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1529 W
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 756 W
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6438149085758
Réf. Sonepar
00090908575
Réf. Fournisseur
KTH226460900
Marque
Finimetal
hauteur:
646 mm
longueur:
900 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1529 W
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
756 W
exposant N:
1.38
contenu en eau:
8.99 l




