Finimetal - Radiateur décoratif LAM 958 11 D15 HP A R9016 - 95811HA

CopieCopie
Finimetal - Radiateur décoratif LAM 958 11 D15 HP  A   R9016

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • hauteur - 800 mm

  • longueur - 334 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 612 W

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 311 W

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9006892778035

Réf. Sonepar

00090277803

Réf. Fournisseur

95811HA

Marque

Finimetal

hauteur:

800 mm

longueur:

334 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

612 W

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

311 W

exposant N:

1.328

contenu en eau:

4.73 l

pays de fabrication:

FRANCE

LAM 958 11 D15 HP A R9016 (Blanc RAL9016)

Un produit Finimetal

Découvrez toute la gamme Finimetal