Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Finimetal - Radiateur décoratif LAM 958 9 D15 HP A R9016 - 9589HA

CopieCopie
Finimetal - Radiateur décoratif LAM 958 9 D15 HP  A   R9016

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • hauteur - 800 mm

  • longueur - 274 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 500 W

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 254 W

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9007822575564

Réf. Sonepar

00090257556

Réf. Fournisseur

9589HA

Marque

Finimetal

hauteur:

800 mm

longueur:

274 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

500 W

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

254 W

exposant N:

1.328

contenu en eau:

3.87 l

LAM 958 9 D15 HP A R9016 (Blanc RAL9016)

Un produit Finimetal

Découvrez toute la gamme Finimetal