Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

Finimetal - Radiateur décoratif OPUS H01 25T140 R50 F01Blanc - H01140_25

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • hauteur - 900 mm

  • longueur - 1400 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1730 W

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 904 W

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9004465958105

Réf. Sonepar

00090595810

Réf. Fournisseur

H01140_25

Marque

Finimetal

hauteur:

900 mm

longueur:

1400 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1730 W

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

904 W

exposant N:

1.27

contenu en eau:

31 l

pays de fabrication:

FRANCE

Opus H01 25T140 R50 F01, Puissance: 1730W (Blanc RAL9016)

Un produit Finimetal

Découvrez toute la gamme Finimetal