Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

Finimetal - Radiateur décoratif OPUS H02 21T120 R50 F01Blanc - H02120_21

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • hauteur - 756 mm

  • longueur - 1200 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1914 W

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 994 W

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9004465958297

Réf. Sonepar

00090595829

Réf. Fournisseur

H02120_21

Marque

Finimetal

hauteur:

756 mm

longueur:

1200 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1914 W

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

994 W

exposant N:

1.283

contenu en eau:

39.77 l

pays de fabrication:

FRANCE

Opus H02 21T120 R50 F01, Puissance: 1914W (Blanc RAL9016)

Un produit Finimetal

Découvrez toute la gamme Finimetal