Finimetal - Radiateur décoratif OPUS H02 25T080 R50 F01Blanc - H02080_25

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
hauteur - 900 mm
longueur - 800 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1499 W
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 776 W
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
9004465958204
Réf. Sonepar
00090595820
Réf. Fournisseur
H02080_25
Marque
Finimetal
hauteur:
900 mm
longueur:
800 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1499 W
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
776 W
exposant N:
1.288
contenu en eau:
31.39 l
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit Finimetal
Découvrez toute la gamme Finimetal


