Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

Finimetal - Radiateur décoratif OPUS V02 09T200 RU F01Blanc - V02200_9

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • hauteur - 2000 mm

  • longueur - 324 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1269 W

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 649 W

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9004465958662

Réf. Sonepar

00090595866

Réf. Fournisseur

V02200_9

Marque

Finimetal

hauteur:

2000 mm

longueur:

324 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1269 W

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

649 W

exposant N:

1.312

contenu en eau:

26.46 l

pays de fabrication:

FRANCE

Opus V02 09T200 RU F01, Puissance: 1269W (Blanc RAL9016)

Un produit Finimetal

Découvrez toute la gamme Finimetal