Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

Finimetal - Radiateur décoratif OPUS V02 17T180 RU F01Blanc - V02180_17

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • hauteur - 1800 mm

  • longueur - 612 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 2176 W

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1118 W

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9004465958631

Réf. Sonepar

00090595863

Réf. Fournisseur

V02180_17

Marque

Finimetal

hauteur:

1800 mm

longueur:

612 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

2176 W

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

1118 W

exposant N:

1.303

contenu en eau:

45.22 l

pays de fabrication:

FRANCE

Opus V02 17T180 RU F01, Puissance: 2181W (Blanc RAL9016)

Un produit Finimetal

Découvrez toute la gamme Finimetal