Finimetal - Radiateur panneau électrique YALI DIGITAL PLUS RAD FLUIDE H300 1250 W - 3903122

CopieCopie
Finimetal - Radiateur panneau électrique YALI DIGITAL PLUS RAD FLUIDE H300 1250 W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • sens de montage - horizontal

  • modèle - autre

  • capacité de chauffage - 1250 W

  • matériau du corps de chauffe - acier

  • couleur - blanc

Conditionnement

  • 12 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438537179243

Réf. Sonepar

00090717803

Réf. Fournisseur

3903122

Marque

Finimetal

sens de montage:

horizontal

modèle:

autre

capacité de chauffage:

1250 W

matériau du corps de chauffe:

acier

couleur:

blanc

largeur:

1350 mm

hauteur:

300 mm

profondeur:

82 mm

à huile/fluide:

Oui

matériau de la façade:

acier

programmable:

Oui

avec détecteur de présence:

Non

détection d'ouverture de fenêtre:

Oui

gestion via application:

Oui

auto-apprentissage:

Oui

poids:

22.9 kg

mode de pose:

modèle mural

avec finition décorative:

Oui

tension d’alimentation:

400...400 V

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

raccordement électrique:

autre

longueur du conduit de raccordement:

1 m

position du boîtier de commande:

côté

commande à distance possible:

Oui

avec télécommande:

Non

régulation de puissance:

électronique

indice de protection (IP):

IP21

classe de protection:

I

coupe-circuit anti-surchauffe:

Oui

mode hors-gel:

Oui

affichage numérique:

Oui

convient pour un usage domotique:

Non

avec minuterie:

Oui

indicateur de consommation:

Oui

compatible avec Apple HomeKit:

Oui

compatible avec Google Assistant:

Oui

compatible avec Amazon Alexa:

Oui

nombre d'ordres (fil pilote):

2

Yali Digital Plus Plinthe, Horizontal, Hauteur 300mm, Largeur 1350mm, Puissance Électrique 1250W (Blanc RAL9016)

Les Atouts de la gamme:

YALI DIGITAL PLUS

Un produit Finimetal

Découvrez toute la gamme Finimetal