Finimetal - Radiateur panneau électrique YALI DIGITAL PLUS RAD FLUIDE H300 1500 W - 3903152
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
capacité de chauffage - 1500 W
matériau du corps de chauffe - acier
largeur - 1650 mm
hauteur - 300 mm
pays de fabrication - ROYAUME-UNI
Conditionnement
12 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6438537179304
Réf. Sonepar
00090717805
Réf. Fournisseur
3903152
Marque
Finimetal
capacité de chauffage:
1500 W
matériau du corps de chauffe:
acier
largeur:
1650 mm
hauteur:
300 mm
pays de fabrication:
ROYAUME-UNI
Un produit Finimetal
Découvrez toute la gamme Finimetal


